Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD RWC2-04-L Mechanics Käsineet Nahka Musta L Pr AF7HHV 21AN69

IRONCLAD RWC2-04-L Mekaniikka Käsineet Nahka Musta L Pr

Varastossa
Tuote: AF7HHV Malli: RWC2-04-LRistiviite: 21AN69

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliUurrettu nailon / elastaani
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriMusta
LäimäysNeuloa
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNahka, termoplastinen kumi / vaahto
Palm rakentaminenNahka
PalmumateriaaliVuohennahkaa
KokoL
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
AlaluokkaNahka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD RWC2-02-S Mechanics Käsineet Nahka Musta S Pr | AF7HHT 21AN67 RWC2-02-SS€39.48
IRONCLAD RWC2-03-M Mechanics Käsineet Nahka Musta M Pr | AF7HHU 21AN68 RWC2-03-MM€39.48
IRONCLAD RWC2-05-XL Mechanics Käsineet Nahka Musta Xl Pr | AF7HHW 21AN70 RWC2-05-XLXL€39.48
IRONCLAD RWC2-06-XXL Mechanics käsineet nahka musta 2xl Pr | AF7HHX 21AN71 RWC2-06-XXL2XL€39.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD RWC2-04-L Mekaniikka Käsineet Nahka Musta L Pr
€39.48 / yksikkö