Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD HW6X-03-M lämpöä kestävät käsineet, musta M Kevlar Pr | AB2XCX 1PHG4

IRONCLAD HW6X-03-M Lämmönkestävät Käsineet Musta M Kevlar Pr

Varastossa
Tuote: AB2XCX Malli: HW6X-03-MRistiviite: 1PHG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
pinnoiteNylon
Päällystyskuvioitu
VäriMusta
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausClute
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliKevlar (oik.)
Maks. Lämpötila600-astetta F
KokoM
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD HW6X-02-S lämpöä kestävät käsineet, musta S Kevlar Pr | AB2XCW 1PHG3 HW6X-02-SS€85.06
IRONCLAD HW6X-04-L lämpöä kestävät käsineet, mustat L Kevlar Pr | AB2XCY 1PHG5 HW6X-04-LL€83.55
IRONCLAD HW6X-05-XL musta lämmönkestävät käsineet musta | AB2XCZ 1PHG6 HW6X-05-XLXL€85.06
IRONCLAD HW6X-06-XXL Lämmönkestävät Käsineet Musta 2xl Kevlar Pr | AB2XDA 1PHG7 HW6X-06-XXL2XL€85.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD HW6X-03-M Lämmönkestävät Käsineet Musta M Kevlar Pr
€85.06 / yksikkö