Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 9074 / L hitsauskäsineet 11inL pituus Kevlar (R) PR | AG4LBA 34FW44

IRONCAT 9074/L Hitsauskäsineet 11inL pituus Kevlar(R) PR

Varastossa
Tuote: AG4LBA Malli: 9074/LRistiviite: 34FW44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliSpandex
VäriVihreä
LäimäysNeuloa ranne
Mansetin materiaalilehmänvuota
LeikkausClute
MalliHei-Vis
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Pituus11 "
Liner-materiaaliPolyesteri
PalmumateriaaliPuhveli
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi
KäyttääLiikkuva metalli, liikkuvat kaasupullot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi4203293010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 9074/L Hitsauskäsineet 11inL pituus Kevlar(R) PR
€71.23 / yksikkö