Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 9061 / S -hitsauskäsineet S 13 3/4 tuuman Pr | AC8ADK 39E780

IRONCAT 9061/S Hitsauskäsineet S 13 3/4 tuumaa Pr

Varastossa
Tuote: AC8ADK Malli: 9061/SRistiviite: 39E780

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
VäriHelmi
LäimäysGuantlet
Mansetin materiaaliPuuvilla polyesteri
LeikkausGunn
MalliVahvistettu suora peukalo erinomaiselle otteelle
Grade nahkapalkkio
Pituus13.75 "
Liner-materiaaliPuuvilla / vaahto
PalmumateriaaliHirvennahka
KokoS
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliSuoraan
KäyttääTerästehtaat, telakat, valmistus, autoteollisuus, kaasuhitsaus, soihtu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 9061 / M hitsauskäsineet M 14 tuuman Pr | AC8ADL 39E781 9061 / M14 "M€53.71
IRONCAT 9061 / L hitsauskäsineet L 14 1/4 tuumaa Pr | AC8ADM 39E782 9061 / L14.25 "L€53.71
IRONCAT 9061 / XL -hitsauskäsineet Xl 14 1/2 tuumaa Pr | AC8ADN 39E783 9061 / XL14.5mmXL€53.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 9061/S Hitsauskäsineet S 13 3/4 tuumaa Pr
€53.71 / yksikkö