Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 6143 / XL Hitsauskäsineet Naudannahka Helmi / kulta Pk 12 | AF8FTW 25UN60

IRONCAT 6143/XL Hitsauskäsineet Lehmännahkainen helmi/kulta Pk 12

Varastossa
Tuote: AF8FTW Malli: 6143/XLRistiviite: 25UN60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriHelmi / kulta
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
Grade nahkaA
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus11.75 "
Liner-materiaaliPuuvilla / fleece
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoXL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliSuoraan
KäyttääHitsaus, hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4203293010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 6143/M Hitsauskäsineet Lehmännahkainen helmi/kulta Pk 12 | AF8FTU 25UN58 6143 / M11.25 "M€289.24
IRONCAT 6143 / L Hitsauskäsineet naudannahka helmi / kulta Pk 12 | AF8FTV 25UN59 6143 / L11.5 "L€289.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 6143/XL Hitsauskäsineet Lehmännahkainen helmi/kulta Pk 12
€289.24 / yksikkö