Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 6010 / M hitsauskäsineet lehmännahka valkoinen / kulta Pk 12 | AF8FTE 25UN39

IRONCAT 6010/M Hitsaushanskat lehmännahkasvalkoinen/kulta s. 12

Varastossa
Tuote: AF8FTE Malli: 6010/MRistiviite: 25UN39

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriValkoinen kulta
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
Grade nahkaA
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus11.75 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoM
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi
KäyttääHitsaus, hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)29.53
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi4203290800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 6010 / S hitsauskäsineet lehmännahka valkoinen / kulta Pk 12 | AF8FTD 25UN38 6010 / S11.5 "S€209.42
IRONCAT 6010 / XL hitsauskäsineet naudannahka valkoinen / kulta Pk 12 | AF8FTF 25UN41 6010 / XL12.5 "XL€209.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 6010/M Hitsaushanskat lehmännahkasvalkoinen/kulta s. 12
€209.42 / yksikkö