Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRON HORSE MTGP-P14-1L165 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/7Hp, 90 VDC, 165 rpm, 47 Lb-In Full Load Torque, 1.57 A | CV7TZJ

IRON HORSE MTGP-P14-1L165 Rinnakkaisakselinen tasavirtavaihdemoottori, 1/7 Hp, 90 VDC, 165 rpm, 47 Lb-In täyden kuorman vääntömomentti, 1.57 A

Varastossa
Tuote: CV7TZJ Malli: MTGP-P14-1L165
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
€769.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRON HORSE MTGP-P14-1L165 Rinnakkaisakselinen tasavirtavaihdemoottori, 1/7 Hp, 90 VDC, 165 rpm, 47 Lb-In täyden kuorman vääntömomentti, 1.57 A
€769.36 / yksikkö