Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRON HORSE MTGP-P06-1L055 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/17Hp, 90 VDC, 55 rpm, 45 Lb-In Full Load Torque, 0.54 A | CV7TZC

IRON HORSE MTGP-P06-1L055 Rinnakkaisakselinen tasavirtavaihdemoottori, 1/17 Hp, 90 VDC, 55 rpm, 45 Lb-In täyden kuorman vääntömomentti, 0.54 A

Varastossa
Tuote: CV7TZC Malli: MTGP-P06-1L055
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
€450.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRON HORSE MTGP-P06-1L055 Rinnakkaisakselinen tasavirtavaihdemoottori, 1/17 Hp, 90 VDC, 55 rpm, 45 Lb-In täyden kuorman vääntömomentti, 0.54 A
€450.55 / yksikkö