Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70300201 Environmental Electric Heat Element, 277V, 3.0Kw | CR4VHC 116K05

INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70300201 Ympäristöystävällinen sähkölämmityselementti, 277 V, 3.0 kW

Varastossa
Tuote: CR4VHC Malli: 70300201Ristiviite: 116K05

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70300204 Environmental Electric Heat Element, 1Kw, 277V | CR4VHA 116K06 70300204€248.60
INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70300239 Environmental Electric Heat Element, 277V, 2.0Kw | CR4VHB 116K07 70300239€261.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70300201 Ympäristöystävällinen sähkölämmityselementti, 277 V, 3.0 kW
€311.46 / yksikkö