INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8015-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVF

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8015-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo

Tuote: CF6MVF Malli: 8015-5XL
€191.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliJoustava nilkka
SulkemistyyppiVetoketju
Kaulus tyyppiKiinnitetty huppu
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon54 - 57 "
Korkeus9.4 "
MateriaaliMikrohuokoinen kangas
Sauman tyyliYhdistetty
Koko5XL
Leveys12.6 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8015-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVC 8015-2XL45 - 48 "8.7 "2XL12.2 "€163.11
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8015-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVD 8015-3XL48 - 51 "9.1 "3XL12.2 "€173.92
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8015-4XL Haalari, 4XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVE 8015-4XL51 - 54 "9.4 "4XL12.6 "€182.43
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8015-L Haalari, L-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 kpl per kotelo | CF6MVH 8015-L39 - 42 "7.5 "L12.2 "€163.11
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8015-M haalari, M-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVJ 8015-M36 - 39 "7.1 "M12.2 "€163.11
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8015-S Haalari, S-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVK 8015-S33 - 36 "7.1 "S12.2 "€163.11
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8015-XL Haalari, XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVL 8015-XL42 - 45 "8.3 "XL12.2 "€163.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8015-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo
€191.58 / yksikkö