Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC LC4523 Photocontrol Twist Lock 208 - 277vac | AA4TZH 13E067

INTERMATIC LC4523 Photocontrol Twist Lock 208 - 277vac

Varastossa
Tuote: AA4TZH Malli: LC4523Ristiviite: 13E067

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriLäpikuultava Red Bandin kanssa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3"
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä15
Jalkakynttilät päällä0.5
Kotelopolypropeeni
Pituus2.75 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet8.3
Maks. Hehkulamput15
Maks. Teho3100 ja 4155
AsennusKäännä lukko
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-20 - 104 astetta F
Jännite208 - 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: NEMA Twist and Lock -tyyppinen pistokeliitäntä, polypropeenikotelo, jossa on UV-suoja, pitää kosteuden ulkona ja estää pitkän käyttöiän

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysKoteloPituusMaks. TehoTemp. alueJänniteHinta
INTERMATIC LC4521LA Photocontrol Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Läpikuultava harmaalla nauhalla3"polypropeeni2.75 "1000-40 - 158 astetta F120 VAC€29.32
INTERMATIC LC4523LA Photocontrol Twist Lock 208 - 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Läpikuultava Red Bandin kanssa3"polypropeeni2.75 "3100 ja 4155-20 - 104 astetta F208 - 277 VAC€48.62
INTERMATIC LC4535LA Photocontrol Twist Lock 480vac | AA4TZK 13E069 LC4535LA3"Läpikuultava keltaisella nauhalla3"polypropeeni2.75 "7200-20 - 104 astetta F480 VAC€61.82
INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105-305vac Turn-lock | AF7EDK 20XE70 EK45363.5 "Läpikuultava3.5 "polykarbonaatti5 51 / 64 "1000-40 - 158 astetta F105 - 305 VAC€37.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC LC4523 Photocontrol Twist Lock 208 - 277vac
€44.47 / yksikkö