Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC FM1D20A-120 Elektroninen ajastin 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6

INTERMATIC FM1D20A-120 elektroninen ajastin 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25

Varastossa
Tuote: AD6WUU Malli: FM1D20A-120Ristiviite: 4CCA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria16
Varmuuskopiointiaika3 Yrs.
Akun tyyppiLitium CR2032 - #V
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeEI / NC / SPDT
Syvyys3.25 "
Korkeus4"
HP @ 120VEI 3/8, NC 1/2
HP @ 240VNC 3/4, NO 1
Pituus4.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksot20
Maks. Ajan asetus6 päivää, 23 tuntia, 59 min.
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusPinta- tai DIN-kisko
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä20
Käyttölämpötila.-14 - 131 F
Toimintatila24 tuntia / 7 päivä
Tyyppi24 tuntia, 7 päivää
Jännite120
Watts600-1000
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pinta- / DIN-kiskokiinnitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusPituusAsennusKanavien lukumääräNapojen lukumääräJänniteHinta
Elektroninen ajastin INTERMATIC FM1D20E-24 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2 FM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "Huuhdella1124€313.91
INTERMATIC FM1D20A-24 Elektroninen ajastin 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3 FM1D20A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Pinta- tai DIN-kisko1124€306.84
INTERMATIC FM1D20-120U Elektroninen ajastin 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"Paneeli11120-
Tarjouspyyntö
INTERMATIC FM1D20A-240 Elektroninen ajastin 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 FM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Pinta- tai DIN-kisko11240€330.87
INTERMATIC FM1D20-240U Elektroninen ajastin 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1 FM1D20-240U3"2"3"3"Paneeli11240-
Tarjouspyyntö
INTERMATIC FM1D50A-24 Elektroninen ajastin 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6 FM1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Pinta- tai DIN-kisko1124-
Tarjouspyyntö
INTERMATIC FM1D50A-120 Elektroninen ajastin 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVG 4CCC9 FM1D50A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Pinta- tai DIN-kisko11120-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC FM1D20A-120 elektroninen ajastin 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25
€330.93 / yksikkö