INTERMATIC FM1D20-240U Elektroninen ajastin 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1

INTERMATIC FM1D20-240U elektroninen ajastin 24/7 240v 3 x 3 x 2

Tuote: AD6WUY Malli: FM1D20-240URistiviite: 4CCC1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria16
Varmuuskopiointiaika3 Yrs.
Akun tyyppiLitium CR2032 - #V
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeEI / NC / SPDT
Syvyys2"
Korkeus3"
HP @ 120VEI 3/8, NC 1/2
HP @ 240VNC 3/4, NO 1
Pituus3"
Maks. Päälle / pois-jaksot20
Maks. Ajan asetus6 päivää, 23 tuntia, 59 min.
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusPaneeli
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä20
Käyttölämpötila.-14 - 131 F
Toimintatila24 tuntia / 7 päivä
Tyyppi24 tuntia, 7 päivää
Jännite240
Watts600-1000
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusPituusAsennusKanavien lukumääräNapojen lukumääräJänniteHinta
Elektroninen ajastin INTERMATIC FM1D20E-24 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2 FM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "Huuhdella1124€313.91
INTERMATIC FM1D20A-24 Elektroninen ajastin 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3 FM1D20A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Pinta- tai DIN-kisko1124€263.77
INTERMATIC FM1D20A-120 Elektroninen ajastin 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6 FM1D20A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Pinta- tai DIN-kisko11120€330.93
INTERMATIC FM1D20-120U Elektroninen ajastin 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"Paneeli11120-
Tarjouspyyntö
INTERMATIC FM1D20A-240 Elektroninen ajastin 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 FM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Pinta- tai DIN-kisko11240€316.82
INTERMATIC FM1D50A-24 Elektroninen ajastin 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6 FM1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Pinta- tai DIN-kisko1124-
Tarjouspyyntö
INTERMATIC FM1D50A-120 Elektroninen ajastin 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVG 4CCC9 FM1D50A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Pinta- tai DIN-kisko11120-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC FM1D20-240U elektroninen ajastin 24/7 240v 3 x 3 x 2