Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC FF6H Ajastinjousihaava, SPST, hopea, 10 A | AD6RMX 4A218

INTERMATIC FF6H-ajastimen jousihaava, SPST, hopea, 10 A

Varastossa
Tuote: AD6RMX Malli: FF6HRistiviite: 4A218

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeväthaavan ajastin
YhteydenottolomakeSPST
Etulevyn väriHopea
hyödytYhden jengin laatikko
HP @ 120V1
HP @ 240V2
NuppiMuovi
Kuormitettavuus @ 250 V (Amp)10
Maks. Vahvistimet10
Jengien lukumäärä1
Ajoitusalue0-6 tuntia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaTN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6 tunnin jousikuormitteinen seinäajastin, joka on suunniteltu rajoittamaan kylpyhuoneen tuulettimien, kylpylöiden, porealtaiden, säilytyskaappien, moottoreiden, lämmittimien ja autotallivalojen ON-aikaa automaattisesti
    • Sisältää aikaa säästävän yhteyden käyttämällä teeter-tyyppisiä liittimiä ja SPST-kosketinkokoonpanolla maksimaalisen johtavuuden saavuttamiseksi
    • Painonupin muotoilu varmistaa nopean asennuksen ja kestää lämpötiloja välillä 0–40 ° C
    • Pidä ominaisuus (ei)
    • Kuormitettavuus @ 125 V (ampeeri) (20 (induktiivinen) / 7 (volframi))
    • Kuormitettavuus @ 277 V (Amp) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
INTERMATIC FD15M seinänsisäinen jousikäämitysajastin, 120/240/277 V, 1 hv, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€54.95
INTERMATIC FD30M -ajastinjousihaava AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€54.95
INTERMATIC FD60M -ajastinjoustohaava | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€50.75
INTERMATIC FF12H -ajastinjoustohaava | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€67.82
INTERMATIC FF30M -ajastinjoustohaava | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€50.27
INTERMATIC FF15M -ajastinjoustohaava | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€50.27
INTERMATIC FF60MH -ajastinjousihaava AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC FF6H-ajastimen jousihaava, SPST, hopea, 10 A
€82.37 / yksikkö