Intermatic EH40 elektroninen vedenlämmittimen aikakytkin soveltuu vedenlämmittimien toiminnan hallintaan ja energiankäytön optimointiin ohjelmoimalla erityisiä ON/OFF-aikatauluja maatalouden syöttölaitteissa, kasvihuoneen huurtumisen hallinnassa ja vedenlämmittimen ohjauksessa. Tätä aikakytkintä käytetään kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa tehokkaan vedenlämmityksen varmistamiseksi kysyntäaikoina, kuten käyttöhuippuaikoina.
Ominaisuudet:
- Siinä on tarkka ohjaus 42 ON/OFF-tapahtumalla viikossa, mikä mahdollistaa monipuoliset aikatauluvaihtoehdot.
- Tässä ajastimessa on vaihdettava paristovarmistus, joka varmistaa keskeytymättömän toiminnan myös sähkökatkojen aikana.
- Se mahdollistaa hetkessä ohjelmoinnin ja ajankäytön tarkkuuden takaamaan tarkan toiminnan.
- Tämä ajastin tarjoaa ulkoisen ohituskytkimen manuaalista ohjausta tarvittaessa.
- Se on varustettu LED-kuormitusilmaisimella, joka näyttää laitteen tilan yhdellä silmäyksellä.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko hyvä käyttää kuumaa vettä ajastimella vai vakiona?
A. Lämminvesivaraajan jättäminen jatkuvasti päälle on parempi kuin sen kytkeminen päälle ja pois ajoittain. Sinun ei kuitenkaan tarvitse lämmittää vettä jatkuvasti. Säiliössä oleva kuuma vesi lämpenee kattilasi tai sähkövastuksen avulla.
K. Mikä on vedenlämmittimen ajastimen tarkoitus?
V. Vedenlämmittimen ajastin on laite, joka säätelee, milloin vedenlämmitin kytketään päälle ja pois. Sen sijaan, että vedenlämmitin pitää kuumaa vettä koko päivän, se antaa nyt sitä vain, kun se on asetettu niin.
K. Mikä on tämän Intermatic EH40 vedenlämmittimen ajastimen käyttölämpötila?
V. Tämä Intermatic EH40 vedenlämmittimen ajastin tarjoaa käyttölämpötila-alueen -40 - 104 astetta F.
K. Mikä on ohjelmointijakson kesto tässä Intermatic EH40 -ajastimessa?
V. Tämä ajastin tarjoaa 7 päivän ohjelmointijakson räätälöityä automaatiota varten.
K. Onko tässä Intermatic EH40 elektronisessa vedenlämmittimen ajastimessa ohituskytkin?
V. Kyllä, ohituskytkin mahdollistaa viallisten kenttäsyötteiden ohituksen käynnistyksen helpottamiseksi. Tämä ohitus poistetaan automaattisesti käytöstä, kun kenttäsyöttö palautuu normaaliksi tai saavuttaa esiasetetun aikarajan sen mukaan, kumpi tulee ensin.
K. Onko suositeltavaa pitää kuumaa vettä jatkuvasti päällä vai käyttää ajastinta?
V. On itse asiassa tehokkaampaa välttää vedenlämmittimen jättämistä käyntiin, toisin kuin yleinen energiansäästöä koskeva väärinkäsitys. Veden jatkuva lämmitys ei ole välttämätöntä. Uppolämmittimet tai -kattilat lämmittävät säiliöön varastoitunutta vettä, eikä jatkuvan lämmitysjakson ylläpitäminen aina ole energiatehokkain tapa.