BURNDY YH3434-kompressioliitin, 250 kcmil Run johtimen koko

Tuote: CF4DVT Malli: YH3434
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkausliitin
VärikoodiRuskea
Nauhan pituus1-1 / 8 "
Jännitearvot0.32 "
Leveys3.47 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKorkeusMateriaaliMaks. JänniteMin. JänniteKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY YPC33R28R Puristusliitin, 6 muotoinen, 266.8 - 397.5 kcmil ACSR -johtimen koko | CF4BAE YPC33R28R-12.59 "Alumiini--3.880 "2.03 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YC2A2 -puristusliitin, 2 AWG -johtimen koko | CF4BAF YC2A2-36.4 "------
Tarjouspyyntö
BURNDY YC1L12 -puristusliitin, 3 AWG -johtimen koko | CF4BFB YC1L12Musta-------
Tarjouspyyntö
BURNDY YC4C6 -puristusliitin, 6 AWG -johtimen koko | CF4DHZ YC4C6-15.4 "Kupari--0.57 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YCHC34TC29 -puristusliitin, 4/0 AWG -johtimen koko | CF4DLZ YCHC34TC29Ruskea14 "---0.88 "2.11 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YCHC34TC2 -puristusliitin, 4/0 AWG -johtimen koko | CF4DMA YCHC34TC2Ruskea14 "---0.94 "2.11 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YCHC2TC2 -puristusliitin, 8 AWG, 6 AWG ajonjohtimen koko | CF4DMB YCHC2TC2Ruskea7.9 "---0.81 "1.67 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YH3434-kompressioliitin, 250 kcmil Run johtimen koko