INSTOCK GRJTP303-36 Korkea kaappi, koko 36 x 22 x 84-5/16 tuumaa, helmi valkoinen | CE9DYV 55NW59

INSTOCK GRJTP303-36 korkea kaappi, koko 36 x 22 x 84-5/16 tuumaa, helmenvalkoinen

Varastossa
Tuote: CE9DYV Malli: GRJTP303-36Ristiviite: 55NW59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,235.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
VäriPearl White
Syvyys22 "
Korkeus84-5 / 16 "
TyyppiKorkea kaappi
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.4
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
INSTOCK GRJTP303-48 Korkea kaappi, koko 48 x 22 x 84-5/16 tuumaa, helmivalkoinen | CE9DYT 55NW60 GRJTP303-4848 "€4,341.19
INSTOCK GRJTP307-48L Korkea kaappi, koko 48 x 22 x 84-5/16 tuumaa, helmivalkoinen | CE9DYU 55NW62 GRJTP307-48L48 "€5,373.36
INSTOCK GRJTP307-36L Korkea kaappi, koko 36 x 22 x 84-5/16 tuumaa, helmivalkoinen | CE9DYW 55NW61 GRJTP307-36L36 "€3,915.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRJTP303-36 korkea kaappi, koko 36 x 22 x 84-5/16 tuumaa, helmenvalkoinen
€3,235.55 / yksikkö