Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE IST-10WM250 vaihdettava momenttiavain, 50-250 tuuman lbs skaala-alue | CE9ZCZ 55VP43

INSIZE Vaihdettava IST-10WM250-momenttiavain, 50-250 tuuman lbs asteikkoalue

Varastossa
Tuote: CE9ZCZ Malli: IST-10WM250Ristiviite: 55VP43

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€303.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava pään momenttiavain
tarkkuus+ /-3%
Aseman koko3 / 8 "
Kokonaispituus12 3 / 8 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 tuumaa lbs.
Ensisijainen asteikkoalue50-250 tuumaa lbs.
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
INSIZE IST-10WM100 Vaihdettavan pään momenttiavain, 20-100 ft-Lbs asteikkoalue | CE9ZDA 55VP40 IST-10WM10016 3 / 4 "0.5 ft-lb20-100 ft-lb€318.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE Vaihdettava IST-10WM250-momenttiavain, 50-250 tuuman lbs asteikkoalue
€303.87 / yksikkö