INSIZE 4002-13 kulmamittarisarja, 13 kpl, 6 s - 9 min Mukana kokoalue, +/- 2 s Toleranssi | CR4RCY 462Y06

INSIZE 4002-13 Angle Gauge Block Set, 13 Pieces, 6 sec to 9 min Included Size Range, +/- 2 sec Tolerance

Varastossa
Tuote: CR4RCY Malli: 4002-13Ristiviite: 462Y06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,826.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittaristo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.156
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INSIZE 4002-15 kulmamittarisarja, 15 kpl, 1 - 90 astetta Mukana kokoalue, +/- 2 s Toleranssi | CR4RCZ 462Y07 4002-15€8,792.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 4002-13 Angle Gauge Block Set, 13 Pieces, 6 sec to 9 min Included Size Range, +/- 2 sec Tolerance
€7,826.33 / yksikkö