Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 3203-1004A mekaaninen ulkomikrometri, metrinen, mm - 100 mm Alue, +/-3Tarkkuus | CR4TMU 462U04

INSIZE 3203-1004A mekaaninen ulkomikrometri, metrinen, etäisyys mm - 100 mm, tarkkuus +/-3

Varastossa
Tuote: CR4TMU Malli: 3203-1004ARistiviite: 462U04

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€249.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0835
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INSIZE 3400-1 numeroinen laskuri ulkomikrometrin, tuuman, 0 tuuman ja 1 tuuman välillä, +/-0.00016 tuuman tarkkuus | CR4QXL 462V68 3400-1Mikrometrin ulkopuolella€130.16
INSIZE 3400-2 numeroinen laskuri ulkomikrometrin, tuuman, 1 tuuman ja 2 tuuman välillä, +/-0.00016 tuuman tarkkuus | CR4QXM 462V69 3400-2Mikrometrin ulkopuolella€123.66
INSIZE 3400-3-numeroinen laskuri ulkomikrometrin, tuuman, 2 tuuman - 3 tuuman välillä, +/-0.00020 tuuman tarkkuus | CR4QXN 462V70 3400-3Mikrometrin ulkopuolella€139.23
INSIZE 3400-4 numeroinen laskuri ulkomikrometrin, tuuman, 3 tuuman - 4 tuuman välillä, +/-0.00021 tuuman tarkkuus | CR4QXP 462V71 3400-4Mikrometrin ulkopuolella€153.68
INSIZE 3206-300A mekaaninen ulkomikrometri | CR4TMB 54XJ03 3206-300AMikrometrin ulkopuolella€586.06
INSIZE 3206-150A mekaaninen ulkomikrometri | CR4TMC 54XJ02 3206-150AMikrometrin ulkopuolella€432.84
INSIZE 3203-2ACAL mekaaninen ulkomikrometri, tuuma tuuma, +/-0.00016 tuuman tarkkuus | CR4TMD 462X46 3203-2ACALMikrometrin ulkopuolella€223.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 3203-1004A mekaaninen ulkomikrometri, metrinen, etäisyys mm - 100 mm, tarkkuus +/-3
€249.83 / yksikkö