Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL8X3000L----X0 Ball Lock Pin L Kahva 1/2 x 3.0 Grip ruostumaton teräs | AA6HMW 13Y945

INNOVATIVE COMPONENTS PL8X3000L----X0 kuulalukkotappi L Kahva 1/2 x 3.0 Grip ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6HMW Malli: PL8X3000L ---- X0Ristiviite: 13Y945

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon tappi
Kahvan pituus3 sisään.
Nupin tyyppiL Kahva
Materiaali17-4 ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 2 "
TyyliL-kahva
Vinkki Dia.N / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Innovatiiviset komponentit PL8X3000L--X0 (GL8X3000L--X0) kuulalukkotappi on ihanteellinen autojen jousitusjärjestelmien, lentokoneiden laskutelineiden ja koneiden lisävarusteiden säätämiseen tai poistamiseen.

Ominaisuudet:

  • Innovatiiviset komponentit PL8X3000L--X0 kuulalukkotapin yläosassa on painike, jolla ohjataan toimintaa ja vetäytymistä.
  • Sen pallomainen tulppa ja varsi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä erinomaisen kestävyyden takaamiseksi.
  • Kaksoispallorakenne lisää pitokykyä.
  • Sen positiivinen lukitusrakenne yhdistää turvallisen kiinnityksen nopeaan irrotukseen helpottamaan irrotusta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Innovatiiviset komponentit Kaulanauhat: Nämä yksiköt kiinnittävät tapin tukevasti runkoon tai telineeseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka irrottaa pallon lukitustappi?

A.

  • Vedä jousikuormitettu holkki sisään tapinpoistotyökalulla tai pihdeillä.
  • Kun holkki vetäytyy sisään, pallo irtoaa kannasta ja tappi tulee helposti ulos.

K. Voidaanko kuulalukkotappeja käyttää saranoina?

V. Kyllä, kuulalukkotappeja voidaan käyttää saranoina joissakin sovelluksissa.

K. Voidaanko tätä kuulalukkotappia käyttää syövyttävissä ympäristöissä?

A. Innovative Components -pallolukkotappi on ruostumaton teräsrakenne, mikä tekee siitä hyvän valinnan syövyttäviin ympäristöihin, koska se on erittäin kestävä korroosiota vastaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL3X0500L ---- X0 Kuulalukitustappi L Kahva 3/16 x 1/2 Kahva Ruostumaton Teräs | AA6HLY 13Y924 PL3X0500L ---- X03 / 16 "€23.81
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL3X1000L ---- X0 Kuulalukkotappi L Kahva 3/16 x 1.0 Kahva ruostumatonta terästä | AA6HLZ 13Y925 PL3X1000L ---- X03 / 16 "€34.13
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL3X1500L ---- X0 Kuulalukitustappi L kahva 3/16 x 1.5 kahva ruostumatonta terästä | AA6HMA 13Y926 PL3X1500L ---- X03 / 16 "€38.12
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL3X2000L ---- X0 Kuulalukitustappi L kahva 3/16 x 2.0 kahva ruostumatonta terästä | AA6HMB 13Y927 PL3X2000L ---- X03 / 16 "€35.07
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL4X0500L ---- X0 Pallon lukitustappi L Kahva 1/4 x .50 Grip Ruostumaton teräs | AA6HMC 13Y928 PL4X0500L ---- X01 / 4 "€24.54
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL4X1000L ---- X0 Kuulalukitustappi L kahva 1/4 x 1.0 kahva ruostumatonta terästä | AA6HMD 13Y929 PL4X1000L ---- X01 / 4 "€36.61
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL4X1500L ---- X0 Kuulalukitustappi L Kahva 1/4 x 1.5 Kahva Ruostumaton Teräs | AA6HME 13Y930 PL4X1500L ---- X01 / 4 "€37.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS PL8X3000L----X0 kuulalukkotappi L Kahva 1/2 x 3.0 Grip ruostumatonta terästä
€83.41 / yksikkö