Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT GNH1-HEX5SA ---- Snap Lock -nuppi 2 1/4 tuumaa - 1/4 | AC9GBB 3GEU7

INNOVATIVE COMPONENTS GNH1-HEX5SA---- Snap Lock Star -nuppi 2 1/4 tuumaa - 1/4

Varastossa
Tuote: AC9GBB Malli: GNH1-HEX5SA ----Ristiviite: 3GEU7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -nuppi
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija2.25 "
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, kuusioreikä
Pituus1"
MateriaaliMuovinen kuusioreikä
TyyliSnap Lock-tähti
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEN6 Snap Lock -nuppi 1 3/8 tuuman läpi 1/4 | AC9FZL 3GEN60.875 "1.375 "1.125 "€1.51
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GER2 Snap Lock -nuppi 1 3/4 tuumaa - 1/4 | AC9GAB 3GER20.875 "1.75 "1.25 "€1.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS GNH1-HEX5SA---- Snap Lock Star -nuppi 2 1/4 tuumaa - 1/4
€1.82 / yksikkö