Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REH3 Snap Lock -nuppi 1-3 / 8 Thru 1/4 | AE6ERP

INNOVATIVE COMPONENTS 5REH3 Snap Lock uurrettu nuppi 1-3/8 - 1/4

Varastossa
Tuote: AE6ERP Malli: 5REH3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -reppu
Pohjan halkaisija.0.98 "
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunMatta kuvioitu
Korkeus0.53 "
Nupin tyyppiLukko
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus0.53
Tyyliuurrettu
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaKorkeusKokonaiskorkeusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REH9 Lukkolukitusnuppi 2-3 / 8 - 1/4 | AE6ERW 5REH91.25 "2.375 "1.23 "1.23€3.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REH3 Snap Lock uurrettu nuppi 1-3/8 - 1/4
€1.76 / yksikkö