Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDD8 pidätintappi 1.38 tuuman pallo 3/8 tuuman 2 1/8 | AC9RAX

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDD8 pidätintappi 1.38 tuuman pallo 3/8 tuumaa 2 1/8

Varastossa
Tuote: AC9RAX Malli: 3JDD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä tappi
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus2-1 / 8 tuumaa
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyliNuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDD1 pidätintappi 1.38 tuuman pallonuppi 1/4 tuumaa 3 tuumaa | AC9RAP 3JDD11 / 4 "€8.12
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDD4 pidätintappi 1.38 tuuman pallonuppi 1/4 tuumaa 4 tuumaa | AC9RAT 3JDD41 / 4 "€9.03
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDE2-pidätintappi 1.38 tuuman pallo 3/8 tuuman 3 1/8 | AC9RBA 3JDE23 / 8 "€11.30
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDF5-pidätintappi 1.38 tuuman pallo 1/2 tuuman 3 1/4 | AC9RBN 3JDF51 / 2 "€16.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDD8 pidätintappi 1.38 tuuman pallo 3/8 tuumaa 2 1/8
€9.83 / yksikkö