Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDC8 Pidätystappi 2 tuuman T-nuppi 1/4 tuumaa 2 3/4 tuumaa | AC9RAM

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDC8 pidätintappi 2 tuumaa T-nuppi 1/4 tuumaa 2 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RAM Malli: 3JDC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä tappi
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus2-3 / 4 tuumaa
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyliNuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDC3 Pidätystappi 2 tuuman T-nuppi 1/4 tuumaa 1 1/2 tuumaa | AC9RAG 3JDC3Musta polypro-muovi€6.62
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDC4 pidätintappi 2 tuuman T nuppi 1/4 tuumaa 1 3/4 tuumaa | AC9RAH 3JDC4Musta polypro-muovi€6.55
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDC5 pidätintappi 1.38 tuuman pallovipu 1/4 tuumaa 2 tuumaa | AC9RAJ 3JDC5Musta polypro-muovi€8.98
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDC6 pidätintappi 2.25 tuumaa Rd T 1/4 tuumaa 2 tuumaa | AC9RAK 3JDC6Musta polypro-muovi, kelattu kaulanauha€14.62
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDC7 Pidätystappi 2 tuuman T-nuppi 1/4 tuumaa 2 1/2 tuumaa | AC9RAL 3JDC7Musta polypro-muovi€6.65
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDC9 pidätintappi 2.00 tuuman T-nuppi 1/4 tuumaa 3 tuumaa | AC9RAN 3JDC9Musta polypro-muovi€7.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDC8 pidätintappi 2 tuumaa T-nuppi 1/4 tuumaa 2 3/4 tuumaa
€6.51 / yksikkö