Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCZ3 männän rengasrengas 1.14 tuumaa 1 / 4-20 korjaustiedostolla | AC9QZC

INNOVATIVE COMPONENTS 3JCZ3 männän tappirengas 1.14 tuumaa 1/4-20 patchilla

Varastossa
Tuote: AC9QZC Malli: 3JCZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus1.14 sisään.
MateriaaliTeräs
Mäntä Dia.0.155 sisään.
TyyliVedä rengas
Kierteen koko1 / 4-20
Vinkki Dia.0.15 sisään.
Kärjen pituus0.25 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCY7 Männäntappirengas 1 tuumaa 5 / 8-11 0.44 | AC9QYX 3JCY75 / 8-11€18.19
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCY8 Männäntappirengas 0.44 tuumaa 1 / 4-20 0.19 | AC9QYY 3JCY81 / 4-20€14.39
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCY9 Männäntappirengas 0.63 tuumaa 3 / 8-16 0.28 | AC9QYZ 3JCY93 / 8-16€15.13
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCZ1-männän rengas 0.81 tuumaa 1 / 2-13 0.38 | AC9QZA 3JCZ11 / 2-13€18.70
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCZ2 Männäntappirengas 1.14 tuumaa 1 / 4-20 0.25 | AC9QZB 3JCZ21 / 4-20€15.46
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCZ4 Männäntappirengas 1.68 tuumaa 3 / 8-16 0.37 | AC9QZD 3JCZ43 / 8-16€17.39
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCZ5 Männäntappirengas paikalla 1.68 tuumaa 3 / 8-16 | AC9QZE 3JCZ53 / 8-16€16.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JCZ3 männän tappirengas 1.14 tuumaa 1/4-20 patchilla
€14.35 / yksikkö