Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEX2 Pehmeä tähtinuppi 1 1/4 2 3/8 tuumaa 1 / 2-13 | AC9GCA

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEX2 Soft Star -nuppi 1 1/4 2 3/8 tuumaa 1/2-13

Varastossa
Tuote: AC9GCA Malli: 3GEX2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketustähdenuppi
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija2.375 "
Suorittaa loppuunSinkki kirkas
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus1.25 "
TyyliPehmeä kosketustähti ruuvilla
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEX3 Pehmeä tähtinuppi 2 3/8 tuuman kaihdin 1 / 2-13 | AC9GCB 3GEX3Pehmeä kosketustähti€15.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEX2 Soft Star -nuppi 1 1/4 2 3/8 tuumaa 1/2-13
€12.77 / yksikkö