Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GET9 Tähtinuppi 2 1/4 tuumaa 3 / 8-16 | AC9GAU

INNOVATIVE COMPONENTS 3GET9 Star Nuppi 2 1/4 tuumaa - 3-8

Varastossa
Tuote: AC9GAU Malli: 3GET9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTähtönuppi
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus0.625 "
MateriaaliTeräs
TyyliTähti
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GET7 Tähtinuppi 1 2 1/4 tuumaa 3 / 8-16 | AC9GAR 3GET7Sinkitty0.625 "1"Tähti ruuvilla-€2.76
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GET8 Tähtinuppi 1 1/2 2 1/4 tuumaa 3 / 8-16 | AC9GAT 3GET8Sinkitty0.625 "1.5 "Tähti ruuvilla-€2.53
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEU5-tähtinuppi 1 2 1/4 tuumaa 3 / 8-16 | AC9GAZ 3Sinkitty1"1"Tähti ruuvilla-€2.31
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEU6 Tähtinuppi 2 1/4 tuuman kaihdin 3 / 8-16 | AC9GBA 3Sinkitty1"-TähtiSokea€2.36
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEV4 Tähtinuppi 2 1/4 tuumaa 3 / 8-16 | AC9GBH 3GEV4Sinkki kirkas1"-TähtiKautta€2.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GET9 Star Nuppi 2 1/4 tuumaa - 3-8
€2.36 / yksikkö