Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GER6 Snap Lock Star -nuppi 1 3/4 tuuman M8 | AC9GAF

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER6 Snap Lock Star -nuppi 1 3/4 tuuman läpi M8

Varastossa
Tuote: AC9GAF Malli: 3GER6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -nuppi
Pohjan halkaisija.0.875 "
Halkaisija1.75 "
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, kuusioreikä
Pituus1.25 "
MateriaaliMuovinen kuusioreikä
TyyliSnap Lock-tähti
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen kokoM8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEN9 Snap Lock -nuppi 1 3/8 tuuman läpi M8 | AC9FZP 3GEN90.875 "1.375 "1.125 "€1.51
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEV2 Snap Lock -nuppi 2 1/4 tuumaa M8 | AC9GBF 3GEV21"2.25 "1"€1.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER6 Snap Lock Star -nuppi 1 3/4 tuuman läpi M8
€1.76 / yksikkö