Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEM6 Pyöreä T Nuppi 1 3/8 tuumaa 5/16-18 2 1/4 tuumaa | AC9FZB

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEM6 pyöreä T-nuppi 1 3/8 tuumaa 5/16-18 2 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FZB Malli: 3GEM6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöristetty T-nuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, teräs sinkkikeltainen insertti
Pituus1.375 "
MateriaaliTeräs
TyyliPyöristetty T-nuppi
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEM8 Pyöreä T Nuppi 1 3/8 tuumaa 3/8-16 2 1/4 tuumaa Blind | AC9FZD 3GEM8Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs3 / 8-16€2.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEM6 pyöreä T-nuppi 1 3/8 tuumaa 5/16-18 2 1/4 tuumaa
€3.18 / yksikkö