Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEE9 pitkä kapeneva nuppi 3 7/8 1 1/8 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FWL

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEE9 pitkä kartiomainen nuppi 3 7/8 1 1/8 tuumaa 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC9FWL Malli: 3GEE9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä kapeneva nuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.125 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus3.875 "
MateriaaliTeräs
TyyliPitkä kapeneva
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunNupin tyyppiKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEE7 pitkä kapeneva nuppi 3 7/8 1 1/8 tuumaa 1 / 4-20 | AC9FWJ 3GEE7SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1 / 4-20€4.13
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEE8 pitkä kapeneva nuppi 3 7/8 1 1/8 tuumaa 5 / 16-18 | AC9FWK 3GEE8Sinkki keltainenMusta polypro-muovi, teräs sinkkikeltainen insertti5 / 16-18€8.05
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEF1 pitkä kapeneva nuppi 3 7/8 1 1/8 tuumaa 1 / 2-13 | AC9FWM 3GEF1SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1 / 2-13€10.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEE9 pitkä kartiomainen nuppi 3 7/8 1 1/8 tuumaa 3/8-16
€9.41 / yksikkö