Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDW5 uritettu nuppi 1 3/4 tuumaa 5 / 16-18 | AC9FTG

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDW5 uurrettu nuppi 1 3/4 tuumaa - 5/16-18

Varastossa
Tuote: AC9FTG Malli: 3GDW5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu nuppi
Pohjan halkaisija.1.25 "
Halkaisija1.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus0.875 "
MateriaaliTeräs
Tyyliuurrettu
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDV4 -nuppi 3/4 1 3/8 tuumaa 5 / 16-18 | AC9FRW 3GDV41"1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.5 "0.75 "Uurrettu ruuvilla-€2.36
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDV5-uritettu nuppi 1 3/8 tuuman läpi 5 / 16-18 | AC9FRX 3GDV51"1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.5 "-uurrettuKautta€2.22
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDV6 Uurrettu nuppi 1 3/8 tuuman kaihdin 5 / 16-18 | AC9FRY 3GDV61"1.375 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.5 "-uurrettuSokea€2.63
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDW3 Aallotettu nuppi 1 1 3/4 tuumaa 5/16-18 | AC9FTE 3GDW31.25 "1.75 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.875 "1"Uurrettu ruuvilla-€3.71
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDW4 Uurrettu nuppi 1 3/4 1 3/4 Tuumaa 5 / 16-18 | AC9FTF 3GDW41.25 "1.75 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.875 "1.75 "Uurrettu ruuvilla-€3.31
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDW6 Uurrettu nuppi 1 3/4 tuuman sokea 5 / 16-18 | AC9FTH 3GDW61.25 "1.75 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.875 "-uurrettuSokea€3.53
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDW7 uritettu nuppi 1 3/4 tuuman lukko 5 / 16-18 | AC9FTJ 3GDW71.25 "1.75 "Musta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri0.875 "-uurrettuLäpi, lukitus€3.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDW5 uurrettu nuppi 1 3/4 tuumaa - 5/16-18
€2.57 / yksikkö