Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDJ4 Uni Ball Nuppi 1 3/4 tuumaa 1/2 5/8 1 7/8 tuumaa | AC9FNT

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ4 Uni-pallonuppi 1 3/4 tuumaa 1/2 5/8 1 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FNT Malli: 3GDJ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleispallonuppi
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija1.875 "
Nupin tyyppiMusta polyproplastimuovi, universaali reikä, ei sisäosaa
Pituus1.75 "
TyyliYleispallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1/2 ", 5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDG2 Uni Ball Nuppi 1 3/8 tuumaa 5/16 3/8 M8 M10 | AC9FMW 3GDG20.75 "1.5 "Musta polypro-muovi, universaali reikä, ei sisäosaa1.375 "5/16 ", 3/8", M8, M10€2.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ4 Uni-pallonuppi 1 3/4 tuumaa 1/2 5/8 1 7/8 tuumaa
€5.92 / yksikkö