Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDD4 Vaihteennuppi 2 1/2 tuumaa 1/2-13 Halkaisija 1 5/8 tuumaa | AC9FLU

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD4 Vaihteennuppi 2 1/2 tuumaa 1/2-13 Halkaisija 1 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FLU Malli: 3GDD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtonuppi
Halkaisija1.625 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muoviterässinkki
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Tyylisiirtyminen
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD4 Vaihteennuppi 2 1/2 tuumaa 1/2-13 Halkaisija 1 5/8 tuumaa
€5.28 / yksikkö