INGERSOLL-RAND JH40C3 Ilmakivipora 2000 lyöntiä minuutissa 115.0 pmy | AD3CRP 3Y698

INGERSOLL-RAND JH40C3 ilmakivipora 2000 Bpm 115.0 Cfm

Varastossa
Tuote: AD3CRP Malli: JH40C3Ristiviite: 3Y698

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,936.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Rock -pora
Ilmansuodatin3 / 4 "NPT
CFM @ täysi kuorma115.0
Kahvan tyyppiT-kahva
Reiän syvyys18 "
Reikä dia.2"
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus22.5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiSalpa
Varren koko1 x 4-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.755
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8467195060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Männänreikä (2-1 / 2 ")
    • Männän isku (2-5 / 8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND JH40C3 ilmakivipora 2000 Bpm 115.0 Cfm
€3,936.19 / yksikkö