Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Air Cut Off -työkalu teollisuuskäyttöön 20 k / min 25 cfm | AB3HAP 1TDH8

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Ilmankatkaisutyökalu Teollisuuskäyttö 20k Rpm 25 Cfm

Varastossa
Tuote: AB3HAP Malli: G1A200RH63Ristiviite: 1TDH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,077.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman katkaisutyökalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.3
CFM @ täysi kuorma25.0
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
SuojamateriaaliTeräs
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.4
VivutyyppiLukitus
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Vaadittu paine90 psi
VakionopeussovellusVipu
Karan halkaisija.3/8
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.269
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pyörän paksuus (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaVelvollisuusVapaa nopeusKokonaispituusVakionopeussovellusPyörän halkaisijaHinta
INGERSOLL-RAND 326 Air Cut Off -työkalu Gen Duty 18k Rpm 25 Cfm | AE2LHR 4Y366 32610.0general18,000 rpm8.875 "Kyllä2.875 "€141.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Ilmankatkaisutyökalu Teollisuuskäyttö 20k Rpm 25 Cfm
€1,077.72 / yksikkö