Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND FA230IH paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1 tuuman Npt, 135 Cfm, 250 PSI | CR4PDY 32NA09

INGERSOLL-RAND FA230IH paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1 tuuman Npt, 135 Cfm, 250 PSI

Varastossa
Tuote: CR4PDY Malli: FA230IHRistiviite: 32NA09
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
€961.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INGERSOLL-RAND FA230IG yleiskäyttöinen suodatin, 1 mikroni, 1 tuuman NPT, 135 cfm, 250 PSI maksimikäyttöpaine | CR4PJT 32NA19 FA230IGYleiskäyttöinen suodatin€836.68
INGERSOLL-RAND FA110IG yleiskäyttöinen suodatin, 1 mikroni, 3/4 tuuman NPT, 65 cfm, 250 PSI maksimikäyttöpaine | CR4PJU 32NA18 FA110IGYleiskäyttöinen suodatin€631.76
INGERSOLL-RAND FA30IG In-Line suodattimen vaihtoelementti, 3/8 tuuman kokoinen NPT, 17 cfm, 250 PSI maksimikäyttöpaine | CR4PTB 804HL6 FA30IGKorvaava elementti€403.94
INGERSOLL-RAND FA30IH In-Line suodattimen vaihtoelementti, 3/8 tuuman kokoinen NPT, 17 cfm, 250 PSI maksimikäyttöpaine | CR4PTC 804HL7 FA30IHKorvaava elementti€403.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND FA230IH paineilmasuodatin, 0.01 mikronia, 1 tuuman Npt, 135 Cfm, 250 PSI
€961.46 / yksikkö