Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND BMDS-8 -työkalun kelauslaite 13.2-15.0 lb 8 jalan pituudelle | AE8PAV 6EPV8

INGERSOLL-RAND BMDS-8 työkalun kelauslaite 13.2-15.0 Lb 8 jalkaa pituudelle

Varastossa
Tuote: AE8PAV Malli: BMDS-8Ristiviite: 6EPV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kelauslaite
Kaapelin pituus6.5ft.
KaapelimateriaaliRuostumaton teräs
Työkalujen punnitsemiseen13.2-17.6 paunaa
KoteloTeräs
LukitusmekanismiEi
Kokonaissyvyys3.375 "
Kokonaiskorkeus11.125 "
kokonaisleveys5.875 "
Kelan paino5.5 lb
Jännityksen säätöJakoavaimen jousen kireyden säätö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelimateriaaliTyökalujen punnitsemiseenKelan painoHinta
INGERSOLL-RAND BMDS-4 -työkalun kelauslaite 6.0-10.0 lb 8 jalan pituudelle | AE8PAW 6EPV9 BMDS-4Nylon päällystetty sinkitty4.4-8.8 paunaa4.4 lb€354.87
INGERSOLL-RAND BMDS-2 -työkalun kelauslaite 3.0-5.0 lb 8 jalan pituudelle | AE8PAX 6EPW0 BMDS-2Nylon päällystetty sinkitty2.2-5.5 paunaa4.4 lb€306.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND BMDS-8 työkalun kelauslaite 13.2-15.0 Lb 8 jalkaa pituudelle
€414.53 / yksikkö