Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 Gauge paksuus, 1/4 tuumaa NPT ilmanottoaukko | AE4TWP 5MRY1

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 Gauge paksuus, 1/4 tuuman NPT ilmanotto

Varastossa
Tuote: AE4TWP Malli: 325BRistiviite: 5MRY1
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
€339.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman Nibbler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
CFM @ täysi kuorma17.0
Velvollisuusgeneral
Mittaa paksuus18
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7 1 / 3 "
Vaadittu paine90 psi
Aivohalvauksia minuutissa3200
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleiskäyttöinen ilmapuristin, joka on suunniteltu liipaisukäyttöisellä mekanismilla, joka pystyy käsittelemään vaihtelevaa nopeutta leikkaamaan metallilevyjä, joiden paksuus on enintään 18
    • Tarkkaan suunnitellut komponentit takaavat erinomaisen luotettavuuden
    • Sallii metallilevyn keskelle leikkauksia vääristämättä materiaalin reunoja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 Gauge paksuus, 1/4 tuuman NPT ilmanotto
€339.29 / yksikkö