Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 295A-51 Kaasuventtiilin jousi, val. nro 295A | CR4PXV 788WY7

INGERSOLL-RAND 295A-51 Kaasuventtiilin jousi, val. nro 295A

Varastossa
Tuote: CR4PXV Malli: 295A-51Ristiviite: 788WY7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuventtiilin jousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND 285B-51 Kaasuventtiilin jousi, val. nro 285B | CR4PXU 788WN3 285B-51€8.86
INGERSOLL-RAND 231G-51 Kaasuventtiilin jousi, val. nro 231G | CR4PXW 788WT8 231G-51€6.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 295A-51 Kaasuventtiilin jousi, val. nro 295A
€6.44 / yksikkö