INGERSOLL-RAND 2340L5 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 HP: n vahvistin 17.3 | AD8MQW 4L976

INGERSOLL-RAND 2340L5 sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 5 hv ampeerit 17.3

Tuote: AD8MQW Malli: 2340L5Ristiviite: 4L976
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,763.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 2 "
Ampeeria17.3
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa85.0
LiiteNEMA 1
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine14.3
HP5
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine175 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä2
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus135
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys30 "
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti1 kpl
Pumpun kierrosluku1575
Säiliön koko60 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 193.5
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaOhjausSäiliön kokoJänniteLiiteHPKokonaiskorkeusHinta
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Painekytkin80 gal.230NEMA7.570 "€4,536.18
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2475N7.5B sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Painekytkin80 gal.460NEMA7.570 "€4,585.70
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2340L5A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 14 CFM | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Painekytkin60 gal.230NEMA569 "€2,606.89
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2340L5B sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 14 CFM | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Painekytkin60 gal.460NEMA569 "€2,831.26
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Painekytkin80 gal.230NEMA7.570 "€5,144.99
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 24 CFM | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Painekytkin80 gal.460NEMA7.570 "€5,144.99
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2545K10A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv | AA7ZHH 16V894 2545K10A325Painekytkin120 gal.230NEMA1082 "€8,958.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2340L5 sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 5 hv ampeerit 17.3
€2,763.11 / yksikkö