Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 -ilmaruuvimeisseli 2.7 - 30.1 tuumaa-lb. | AB7XBJ 24K078

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 ilmaruuvimeisseli 2.7 - 30.1 tuumaa-lb.

Varastossa
Tuote: AB7XBJ Malli: 1RTNS1Ristiviite: 24K078

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,751.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa13.8
CFM @ täysi kuorma13
KytkinlajiSäädettävä sammutus
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus1000 rpm
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus8.5 "
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiPush to Start
Vääntömomenttialue pehmeä2.7-30.1 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8467210010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokärki (1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 ilmaruuvimeisseli 2.7 - 30.1 tuumaa-lb.
€1,751.85 / yksikkö