Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 180PG-CS Taltta-skaalain 1-17 / 32 tuuman aivohalvaus 8.0 CFM | AD3FTR 3YY23

INGERSOLL-RAND 180PG-CS talttaskaala 1-17/32 tuuman iskunpituus 8.0 Cfm

Varastossa
Tuote: AD3FTR Malli: 180PG-CSRistiviite: 3YY23
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
€645.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltan skaalain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
Iskut minuutissa2200
CFM @ täysi kuorma8.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus12 13 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
Varsi1/2 "neliö
Iskunpituus1-17 / 32 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8467195060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelolukko (bajonettityyppinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaHinta
INGERSOLL-RAND 170PG-CS Taltta-skaalain 1-13 / 32 tuuman aivohalvaus 5.5 CFM | AD3FTQ 3YY22 170PG-CS3.030005.5€633.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 180PG-CS talttaskaala 1-17/32 tuuman iskunpituus 8.0 Cfm
€645.24 / yksikkö