INFICON 712-202-G1 vuotoilmaisimen infrapuna-kylmäaine | AD2BRL 3MMN3

INFICON 712-202-G1 vuodonilmaisin infrapunakylmäaine

Tuote: AD2BRL Malli: 712-202-G1Ristiviite: 3MMN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInfrapuna-kylmäainevuototunnistin
Herkkyys vuodessa0.10 oz. / Vuosi CFC-yhdisteet, HCFC-yhdisteet ja HFC-yhdisteet
TyyppiInfrapuna-imeytyminen
JänniteNiMH Power Stick 12 V: n ja 120 V: n sovittimella / laturilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Herkkyystaso (2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INFICON 712-202-G1 vuodonilmaisin infrapunakylmäaine