Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108209 Laturi Datalink-kaapelilla AF2HQM 6UAW6

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108209 Laturi Datalink-kaapelilla

Varastossa
Tuote: AF2HQM Malli: 18108209Ristiviite: 6UAW6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi Datalink-kaapelilla
Korkeus2 53 / 64 "
Pituus4 5 / 16 "
Leveys4 5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18107094 -laturi Datalink-kaapelilla AB3GME 1TAN9 181070942.75 "4"2.75 "€767.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108209 Laturi Datalink-kaapelilla
€371.57 / yksikkö