Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108043 Näyteputki- / anturisarja | AF7LPW 21XT03

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108043 Näytteenottoletku/anturisarja

Varastossa
Tuote: AF7LPW Malli: 18108043Ristiviite: 21XT03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottoputki / anturisarja
Syvyys3"
Korkeus5"
Pituus8"
VirtalähdeEi
TilailmaisimenEi
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9027905810

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108043 Näytteenottoletku/anturisarja
€163.50 / yksikkö