Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TULOSTEN VALMISTUS RE8821 Heijastava merkki Sininen/valkoinen 48 H - Pakkaus 12 | AD2NTX 3TAH1

INCOM MANUFACTURING RE8821 Heijastava merkki Sininen/valkoinen 48 H - Pakkaus 12

Varastossa
Tuote: AD2NTX Malli: RE8821Ristiviite: 3TAH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava omaisuuden merkki
VäriSininen / valkoinen
Halkaisija3 / 8 "
Korkeus48 "
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
INCOM MANUFACTURING RE8861 Heijastinmerkki vihreä / valkoinen 48 H - pakkaus 12 | AD2NTY 3TAH2 RE8861Vihreä / valkoinen€108.53
INCOM MANUFACTURING RE8851 Heijastinmerkki Oranssi/valkoinen 48 H - 12 kpl pakkaus | AD2NTZ 3TAH3 RE8851Oranssi / valkoinen€108.53
INCOM MANUFACTURING RE8812 Heijastinpunainen punainen / valkoinen 48 H - pakkaus 12 | AD2NUA 3TAH4 RE8812Punainen / valkoinen€108.53
INCOM MANUFACTURING RE8831 Heijastinmerkki hopea / valkoinen 48 H - pakkaus 12 | AD2NUB 3TAH5 RE8831Hopea / valkoinen€45.58
INCOM MANUFACTURING RE8841 Heijastinmerkki keltainen, valkoinen 48 H - 12 kpl pakkaus | AD2NUC 3TAH6 RE8841Keltainen / valkoinen€108.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING RE8821 Heijastava merkki Sininen/valkoinen 48 H - Pakkaus 12
€108.53 / yksikkö