Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM VALMISTUS PMA4511 Arrow Teippi Harmaa/Valkoinen 4 tuumaa Leveys 108 jalkaa Pituus | AG9ERT 19UC35

INCOM MANUFACTURING PMA4511 nuolinauha harmaa / valkoinen 4 tuuman leveys 108 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9ERT Malli: PMA4511Ristiviite: 19UC35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
TaustaväriHarmaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriValkoinen
Pituus108ft.
Materiaalipolyeteeni
Kuvionuoli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.32
Laivan leveys (cm)10.32
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TULOSTEN VALMISTUS PMA1511 Nuoliteippi harmaa/valkoinen 1 tuuman leveys 108 jalan pituus | AG9ERQ 19UC33 PMA15111"€16.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING PMA4511 nuolinauha harmaa / valkoinen 4 tuuman leveys 108 jalkaa
€62.13 / yksikkö