Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING PMA257 -nauhateippi musta / harmaa 2 tuuman leveys | AF2HEF 6TVH2

INCOM MANUFACTURING PMA257 Nuoliteippi musta/harmaa 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF2HEF Malli: PMA257Ristiviite: 6TVH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
VäriMusta / Harmaa
Pituus108ft.
Merkinnät korttia kohden1350
Materiaalipolyeteeni
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
INCOM MANUFACTURING PMA157 -nauhateippi musta / harmaa 1 tuuman leveys | AF2HDX 6TVG4 PMA15729161"€15.80
INCOM MANUFACTURING PMA457 Arrow Tape Musta/harmaa 4 tuumaa Leveys | AF2HEP 6TVJ0 PMA4574864"€57.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING PMA257 Nuoliteippi musta/harmaa 2 tuuman leveys
€30.53 / yksikkö