IMPACT 5515p-91 kauha 5 gallonaa muovia | AH9ALM 39FC98

IMPACT PRODUCTS 5515p-91 ämpäri 5 gallonaa muovia

Varastossa
Tuote: AH9ALM Malli: 5515p-91Ristiviite: 39FC98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpäri
VäriValkoinen
Syvyys11.25 "
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)34.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kauhan kapasiteetti: 5 gal.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPACT PRODUCTS 5515p-91 ämpäri 5 gallonaa muovia
€25.25 / yksikkö